Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Avvolgitori, Sonde Tira-Cavi e Fili /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U803
Cod. Produttore
803
Cod. EAN
8024818004731

Informazioni di prodotto

Calza tirante per sonde Canfor, progettata per garantire un’installazione rapida e sicura.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alla filettatura M5
  • Adatta a sonde di dimensioni 12 ÷ 18 mm, versatilità d’uso
  • Risparmio di tempo durante l’installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e stabilità della connessione
  • Minore rischio di guasti grazie al fissaggio sicuro
  • Contributo indiretto al risparmio energetico tramite installazione ottimale
Calza tirante realizzata in materiale metallico intrecciato, progettata per facilitare l'installazione e il posizionamento di sonde Canfor. Questo accessorio garantisce una presa sicura e una protezione efficace durante l'inserimento di sonde in cavi o tubi, migliorando la maneggevolezza e la durata dell'operazione. La struttura intrecciata offre flessibilità e resistenza, rendendola ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e affidabilità nel passaggio di sonde. Descrizione del produttore: Calza tirante con filettatura M5 cap. 12 ÷ 18 mm. Adatto per sonde: 155 - 165

forma della testa

Altro

forza di trazione max.

100 KILONEWTON

materiale

Acciaio

carico di rottura

100 KILONEWTON

esecuzione della testa

Chiuso

per diametro cavo

12 ... 18 mm

Produttore

Calza tirante filettatura M5 per sonda diametro 12-18 mm installazione precisa e duratura