Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U801
Cod. Produttore
801
Cod. EAN
8024818004328

Informazioni di prodotto

Calza tirante per sonda Canfor, progettata per facilitare l'installazione e garantire affidabilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alla filettatura M4
  • Compatibilità con diverse sonde (149B, 154B, 161, 163, 167C, 176)
  • Risparmio di tempo durante l'installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione sicura e stabile
  • Affidabilità nel tempo
  • Ottimizzazione delle prestazioni del sistema
Calza tirante realizzata in materiale metallico intrecciato, progettata per garantire un fissaggio sicuro e stabile delle sonde Canfor Cap. Questo accessorio elettrico assicura protezione e supporto durante l’installazione, facilitando la manutenzione e migliorando l’affidabilità delle connessioni. La struttura flessibile permette un adattamento ottimale alle diverse configurazioni, rendendola ideale per applicazioni industriali e tecniche nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Calza tirante con filettatura M4 cap. 4 ÷ 6 mm. Adatto per sonde: 149B - 154B - 161 - 163 - 167C - 176

forma della testa

Altro

forza di trazione max.

100 KILONEWTON

materiale

Acciaio

carico di rottura

100 KILONEWTON

esecuzione della testa

Chiuso

per diametro cavo

4 ... 6 mm

Produttore

Calza tirante filettatura M4 per sonde Canfor 4-6 mm installazione elettrica