Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE173-00204
Cod. Produttore
173-00204
Cod. EAN
4031026471181

Informazioni di prodotto

Eccellente soluzione per la protezione elettromagnetica con installazione semplice e rapida.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di applicazione anche in spazi ristretti
  • Tubetto interno rimuovibile per agevolare l’inserimento dei cavi
  • Materiale flessibile ed espandibile per adattarsi a diverse esigenze

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottima resistenza all’abrasione garantisce lunga durata
  • Protezione elettromagnetica efficace per apparecchiature sensibili
  • Contribuisce al risparmio energetico riducendo interferenze

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Eccellente protezione elettromagnetica. Molto flessibile, espandibile e facile da applicare. Particolarmente adatta ad applicazioni in spazi ristretti o in movimento. Il tubetto interno rimuovibile protegge dalla deformazione e facilita l'inserimento di cavi. Ottima resistenza all'abrasione. Approvata VG 96936-10 / Tipo A. Helagaine HEGEMIP-VG fornisce schermatura elettromagnetica per applicazioni militari.

colore

Multicolore

qualità del materiale

Altro

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

diametro nominale

10 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

-65 ... 150 °C

temperatura di impiego

-65 ... 150 °C

diametro del fascio

13 ... 13 mm

Serie

Helagaine

Produttore

Calza schermante flessibile espandibile protezione elettromagnetica per applicazioni militari