Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE173-00201
Cod. Produttore
173-00201
Cod. EAN
4031026471150

Informazioni di prodotto

Ecco i vantaggi principali del prodotto MEHE173-00201.

Per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al tubetto interno rimovibile.
  • Risparmio di tempo nell’inserimento dei cavi.
  • Elevata flessibilità e adattabilità in spazi ristretti.

Per il cliente finale:

  • Ottima protezione elettromagnetica per garantire sicurezza e affidabilità.
  • Elevata resistenza all’abrasione per una lunga durata.
  • Conformità a standard militari per prestazioni elevate.

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Eccellente protezione elettromagnetica. Molto flessibile, espandibile e facile da applicare. Particolarmente adatta ad applicazioni in spazi ristretti o in movimento. Il tubetto interno rimuovibile protegge dalla deformazione e facilita l'inserimento di cavi. Ottima resistenza all'abrasione. Approvata VG 96936-10 / Tipo A. Helagaine HEGEMIP-VG fornisce schermatura elettromagnetica per applicazioni militari.

colore

Multicolore

qualità del materiale

Altro

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

diametro nominale

4 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

-65 ... 150 °C

temperatura di impiego

-65 ... 150 °C

diametro del fascio

4,5 ... 4,5 mm

Serie

Helagaine

Produttore

Calza schermante flessibile espandibile per protezione elettromagnetica applicazioni militari