Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE173-00200
Cod. Produttore
173-00200
Cod. EAN
4031026471143

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce un’installazione rapida e una protezione avanzata in ambienti complessi.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di applicazione grazie alla flessibilità e al tubetto interno rimovibile
  • Risparmio di tempo in spazi ristretti o in movimento
  • Ottima resistenza all’abrasione per una maggiore durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Eccellente schermatura elettromagnetica per protezione avanzata
  • Affidabilità certificata VG 96936-10 / Tipo A
  • Riduzione delle interferenze e miglioramento delle prestazioni elettriche

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Eccellente protezione elettromagnetica. Molto flessibile, espandibile e facile da applicare. Particolarmente adatta ad applicazioni in spazi ristretti o in movimento. Il tubetto interno rimuovibile protegge dalla deformazione e facilita l'inserimento di cavi. Ottima resistenza all'abrasione. Approvata VG 96936-10 / Tipo A. Helagaine HEGEMIP-VG fornisce schermatura elettromagnetica per applicazioni militari.

colore

Multicolore

qualità del materiale

Altro

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

diametro nominale

3 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

-65 ... 150 °C

temperatura di impiego

-65 ... 150 °C

diametro del fascio

3,5 ... 3,5 mm

Serie

Helagaine

Produttore

Calza schermante flessibile espandibile per protezione elettromagnetica applicazioni militari