Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE173-00600
Cod. Produttore
173-00600
Cod. EAN
4031026227290

Informazioni di prodotto

Calza schermante HEGEMIP06 offre protezione avanzata e facilità d’uso.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile inserimento dei cavi grazie al supporto interno di sostegno
  • Elevata flessibilità che evita piegature e rotture
  • Installazione rapida in spazi ristretti e soggetti a movimento

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione elettromagnetica conforme alla norma IEC CISPR25
  • Ottima resistenza all’abrasione per lunga durata
  • Riduzione dei disturbi radio per apparecchiature sensibili

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Elevata protezione elettromagnetica. Ottima flessibilità, espandibilità e facilità di applicazione. Non forma piegature o rotture nemmeno quando viene piegata o torta. Eccellente protezione all'abrasione. Ideali per applicazioni in spazi ristretti o soggette a movimenti. Il supporto interno di sostegno rende l'inserimento dei cavi più facile . Soddisfa i requisiti della norma IEC CISPR25 per disturbi radio nei veicoli, barche e motori. La guaina trecciata Helagaine HEGEMIP viene utilizzata per l'elettronica particolarmente delicata: macchine, attrezzature militari e automobili.

colore

Multicolore

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

qualità del materiale

Poliestere

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

materiale

Rame

diametro nominale

6 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

-40 ... 150 °C

temperatura di impiego

-40 ... 150 °C

diametro del fascio

5 ... 5 mm

Serie

Helagaine

Produttore

Calza schermante flessibile 5-10 mm protezione elettromagnetica per cavi veicoli e macchine