Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE173-01000
Cod. Produttore
173-01000
Cod. EAN
4031026227313

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficaci per installazioni elettriche complesse, garantendo protezione e facilità d'uso.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di inserimento cavi grazie al supporto interno di sostegno
  • Elevata flessibilità e resistenza a piegature e rotture
  • Applicazione semplice anche in spazi ristretti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione elettromagnetica conforme alla norma IEC CISPR25
  • Ottima protezione all'abrasione per una maggiore durata
  • Riduzione dei disturbi radio in veicoli, barche e motori

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Elevata protezione elettromagnetica. Ottima flessibilità, espandibilità e facilità di applicazione. Non forma piegature o rotture nemmeno quando viene piegata o torta. Eccellente protezione all'abrasione. Ideali per applicazioni in spazi ristretti o soggette a movimenti. Il supporto interno di sostegno rende l'inserimento dei cavi più facile . Soddisfa i requisiti della norma IEC CISPR25 per disturbi radio nei veicoli, barche e motori. La guaina trecciata Helagaine HEGEMIP viene utilizzata per l'elettronica particolarmente delicata: macchine, attrezzature militari e automobili.

colore

Multicolore

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

qualità del materiale

Poliestere

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

materiale

Rame

diametro nominale

10 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

-40 ... 150 °C

temperatura di impiego

-40 ... 150 °C

diametro del fascio

8 ... 8 mm

Serie

Helagaine

Produttore

Calza schermante 8-13 mm HEGEMIP10 protezione elettromagnetica flessibile per elettronica veicoli e macchinari