Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE173-04000
Cod. Produttore
173-04000
Cod. EAN
4031026437330

Informazioni di prodotto

Questo prodotto garantisce un'installazione efficiente e prestazioni elevate nel campo elettrico.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di applicazione grazie al supporto interno di sostegno
  • Elevata flessibilità che evita piegature e rotture
  • Espandibilità per adattarsi a diverse esigenze

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione elettromagnetica conforme alla norma IEC CISPR25
  • Ottima resistenza all’abrasione e alla nebbia salina
  • Ideale per spazi ristretti e applicazioni soggette a movimenti

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Elevata protezione elettromagnetica. Ottima flessibilità, espandibilità e facilità di applicazione. Non forma piegature o rotture nemmeno quando viene piegata o torta. Eccellente protezione all'abrasione. Lega speciale di rame per una maggiore protezione contro la nebbia salina. Ideali per applicazioni in spazi ristretti o soggette a movimenti. Il supporto interno di sostegno rende l'inserimento dei cavi più facile . Soddisfa i requisiti della norma IEC CISPR25 per disturbi radio nei veicoli, barche e motori. Helagaine HEGEMIP-HY fornisce protezione elettromagnetica per le automobili ibride.

colore

Argento

senza alogeni

qualità del materiale

Altro

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

diametro nominale

40 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

-40 ... 150 °C

temperatura di impiego

-40 ... 150 °C

diametro del fascio

30 ... 30 mm

Serie

Helagaine

Produttore

Calza schermante 30-50 HEGEMIP-HY40 protezione elettromagnetica flessibile per automotive e spazi ristretti