Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE173-03000
Cod. Produttore
173-03000
Cod. EAN
4031026443164

Informazioni di prodotto

Questo prodotto garantisce prestazioni elevate con installazione semplice e vantaggi energetici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di inserimento dei cavi grazie al supporto interno di sostegno
  • Ottima flessibilità che evita piegature o rotture
  • Espandibilità e facilità di applicazione in spazi ristretti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione elettromagnetica conforme alla norma IEC CISPR25
  • Eccellente protezione all’abrasione e contro la nebbia salina
  • Adatta per veicoli ibridi, garantendo efficienza e sicurezza

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Elevata protezione elettromagnetica. Ottima flessibilità, espandibilità e facilità di applicazione. Non forma piegature o rotture nemmeno quando viene piegata o torta. Eccellente protezione all'abrasione. Lega speciale di rame per una maggiore protezione contro la nebbia salina. Ideali per applicazioni in spazi ristretti o soggette a movimenti. Il supporto interno di sostegno rende l'inserimento dei cavi più facile . Soddisfa i requisiti della norma IEC CISPR25 per disturbi radio nei veicoli, barche e motori. Helagaine HEGEMIP-HY fornisce protezione elettromagnetica per le automobili ibride.

colore

Argento

senza alogeni

qualità del materiale

Altro

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

diametro nominale

30 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

-40 ... 150 °C

temperatura di impiego

-40 ... 150 °C

diametro del fascio

25 ... 25 mm

Serie

Helagaine

Produttore

Calza schermante 25-37 mm HEGEMIP-HY30 protezione elettromagnetica flessibile per automotive e spazi ristretti