Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE173-02001
Cod. Produttore
173-02001
Cod. EAN
4031026435978

Informazioni di prodotto

Questo prodotto offre soluzioni avanzate per installazioni elettriche efficienti e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di inserimento cavi grazie al supporto interno di sostegno
  • Elevata flessibilità che evita piegature e rotture
  • Applicazione semplice anche in spazi ristretti o soggetti a movimenti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione elettromagnetica conforme alla norma IEC CISPR25
  • Maggiore durata grazie all’eccellente resistenza all’abrasione
  • Risparmio energetico e sicurezza in veicoli ibridi e applicazioni motoristiche

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Elevata protezione elettromagnetica. Ottima flessibilità, espandibilità e facilità di applicazione. Non forma piegature o rotture nemmeno quando viene piegata o torta. Eccellente protezione all'abrasione. Lega speciale di rame per una maggiore protezione contro la nebbia salina. Ideali per applicazioni in spazi ristretti o soggette a movimenti. Il supporto interno di sostegno rende l'inserimento dei cavi più facile . Soddisfa i requisiti della norma IEC CISPR25 per disturbi radio nei veicoli, barche e motori. Helagaine HEGEMIP-HY fornisce protezione elettromagnetica per le automobili ibride.

colore

Argento

senza alogeni

qualità del materiale

Altro

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

diametro nominale

20 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

-40 ... 150 °C

temperatura di impiego

-40 ... 150 °C

diametro del fascio

19 ... 19 mm

Serie

Helagaine

Produttore

Calza schermante 19-27 mm HEGEMIP-HY20 protezione elettromagnetica flessibile per veicoli e spazi ristretti