Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE173-02000
Cod. Produttore
173-02000
Cod. EAN
4031026227559

Informazioni di prodotto

Questo prodotto offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al supporto interno di sostegno
  • Elevata flessibilità che evita piegature e rotture
  • Espandibilità e adattabilità in spazi ristretti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottima protezione elettromagnetica conforme alla norma IEC CISPR25
  • Riduzione delle interferenze radio in veicoli e apparecchiature
  • Eccellente resistenza all’abrasione per lunga durata

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Elevata protezione elettromagnetica. Ottima flessibilità, espandibilità e facilità di applicazione. Non forma piegature o rotture nemmeno quando viene piegata o torta. Eccellente protezione all'abrasione. Ideali per applicazioni in spazi ristretti o soggette a movimenti. Il supporto interno di sostegno rende l'inserimento dei cavi più facile . Soddisfa i requisiti della norma IEC CISPR25 per disturbi radio nei veicoli, barche e motori. La guaina trecciata Helagaine HEGEMIP viene utilizzata per l'elettronica particolarmente delicata: macchine, attrezzature militari e automobili.

colore

Multicolore

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

qualità del materiale

Poliestere

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

materiale

Rame

diametro nominale

20 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

-40 ... 150 °C

temperatura di impiego

-40 ... 150 °C

diametro del fascio

18 ... 18 mm

Serie

Helagaine

Produttore

Calza schermante 18-25 mm Helagaine HEGEMIP20 protezione elettromagnetica flessibile per elettronica veicoli e macchine