Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE173-01800
Cod. Produttore
173-01800
Cod. EAN
4031026227542

Informazioni di prodotto

Questo prodotto offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche professionali, garantendo qualità e facilità d'uso.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di applicazione grazie al supporto interno di sostegno
  • Elevata flessibilità che evita piegature o rotture
  • Installazione rapida in spazi ristretti o soggetti a movimenti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottima protezione elettromagnetica conforme alla norma IEC CISPR25
  • Eccellente resistenza all'abrasione per una lunga durata
  • Riduzione delle interferenze radio in veicoli e apparecchiature elettroniche delicate

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Elevata protezione elettromagnetica. Ottima flessibilità, espandibilità e facilità di applicazione. Non forma piegature o rotture nemmeno quando viene piegata o torta. Eccellente protezione all'abrasione. Ideali per applicazioni in spazi ristretti o soggette a movimenti. Il supporto interno di sostegno rende l'inserimento dei cavi più facile . Soddisfa i requisiti della norma IEC CISPR25 per disturbi radio nei veicoli, barche e motori. La guaina trecciata Helagaine HEGEMIP viene utilizzata per l'elettronica particolarmente delicata: macchine, attrezzature militari e automobili.

colore

Multicolore

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

qualità del materiale

Poliestere

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

materiale

Rame

diametro nominale

18 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

-40 ... 150 °C

temperatura di impiego

-40 ... 150 °C

diametro del fascio

16 ... 16 mm

Serie

Helagaine

Produttore

Calza schermante 16-22 mm Helagaine HEGEMIP18 protezione elettromagnetica flessibile per elettronica veicoli macchine militari