Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE173-01400
Cod. Produttore
173-01400
Cod. EAN
4031026227528

Informazioni di prodotto

Calza schermante HEGEMIP14 con elevata protezione elettromagnetica, ideale per applicazioni delicate e spazi ristretti.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al supporto interno di sostegno
  • Ottima flessibilità che evita piegature e rotture
  • Espandibilità e adattabilità in spazi ristretti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione superiore contro interferenze elettromagnetiche
  • Elevata resistenza all’abrasione per una maggiore durata
  • Conformità alle norme IEC CISPR25 per disturbi radio

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Elevata protezione elettromagnetica. Ottima flessibilità, espandibilità e facilità di applicazione. Non forma piegature o rotture nemmeno quando viene piegata o torta. Eccellente protezione all'abrasione. Ideali per applicazioni in spazi ristretti o soggette a movimenti. Il supporto interno di sostegno rende l'inserimento dei cavi più facile . Soddisfa i requisiti della norma IEC CISPR25 per disturbi radio nei veicoli, barche e motori. La guaina trecciata Helagaine HEGEMIP viene utilizzata per l'elettronica particolarmente delicata: macchine, attrezzature militari e automobili.

colore

Multicolore

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

qualità del materiale

Poliestere

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

materiale

Rame

diametro nominale

14 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

-40 ... 150 °C

temperatura di impiego

-40 ... 150 °C

diametro del fascio

12 ... 12 mm

Serie

Helagaine

Produttore

Calza schermante 12-18 mm flessibile espandibile protezione elettromagnetica per elettronica veicoli e macchine