Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE170-01106
Cod. Produttore
170-01106
Cod. EAN
4031026404363

Informazioni di prodotto

Calza autoavvolgente in poliestere con protezione antincendio certificata EN45545-2.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione e rimozione rapide e semplici
  • Accesso facilitato ai cavi per ispezione e manutenzione
  • Riduzione dei tempi di lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione dal fuoco, ideale per ambienti critici
  • Maggiore sicurezza e affidabilità dell’impianto
  • Soluzione durevole e certificata per applicazioni ferroviarie, aerospaziali e navali

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Calza autoavvolgente in poliestere. Ottima protezione dal fuoco. Certificata EN45545-2. Ideale per applicazioni post terminazione. Installazione e rimozione facili e veloci. Accesso ai cavi semplice e veloce, per l'eventuale ispezione, manutenzione e assemblaggio. Helagaine Twist-In-FR è ideale in tutte quelle applicazioni in cui la protezione dal fuoco è condizione essenziale, come ad esempio nel settore ferroviario, aerospaziale e navale.

colore

Multicolore

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

materiale

Plastica

diametro nominale

29 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

-50 ... 125 °C

temperatura di impiego

-50 ... 125 °C

diametro del fascio

25 ... 25 mm

Serie

Helagaine

Produttore

Calza autoavvolgente poliestere protezione fuoco 29mm per ferroviario aerospaziale navale