Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE170-01017
Cod. Produttore
170-01017
Cod. EAN
4031026453958

Informazioni di prodotto

Calza autoavvolgente in poliestere con protezione superiore dall'abrasione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione e rimozione rapide e semplici
  • Facile ispezione e manutenzione dei cavi
  • Disponibile in spezzoni pratici da 2 metri

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace dei cavi da abrasioni
  • Organizzazione ordinata e sicura degli impianti
  • Adatta a diverse applicazioni elettroniche e domestiche

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Calza autoavvolgente in poliestere. Ottima protezione dall'abrasione. Ideale per applicazioni post terminazione. L'installazione e la rimozione è facile e veloce. Consente la facile ispezione e manutenzione. Helagaine Twist-In è utilizzata nelle applicazioni elettroniche, ingegneristiche e nelle installazioni elettriche. I pratici spezzoni da 2 o 5 metri possono essere utilizzati facilmente a casa o in ufficio per proteggere e sistemare i cavi di PC, TV e impianti HiFi.

colore

Nero

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

materiale

Plastica

diametro nominale

32 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

-50 ... 125 °C

temperatura di impiego

-50 ... 125 °C

diametro del fascio

29 ... 29 mm

Serie

Helagaine

Produttore

Calza autoavvolgente poliestere protezione abrasione 2m uso elettronica elettrico ufficio casa