Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE170-01018
Cod. Produttore
170-01018
Cod. EAN
4031026453965

Informazioni di prodotto

Calza autoavvolgente in poliestere per protezione e gestione cavi efficiente.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione facile e veloce
  • Rimozione rapida per manutenzione
  • Spezzoni pratici da 2 metri

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione dall’abrasione
  • Ispezione semplice dei cavi
  • Organizzazione ordinata di impianti elettrici e elettronici

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Calza autoavvolgente in poliestere. Ottima protezione dall'abrasione. Ideale per applicazioni post terminazione. L'installazione e la rimozione è facile e veloce. Consente la facile ispezione e manutenzione. Helagaine Twist-In è utilizzata nelle applicazioni elettroniche, ingegneristiche e nelle installazioni elettriche. I pratici spezzoni da 2 o 5 metri possono essere utilizzati facilmente a casa o in ufficio per proteggere e sistemare i cavi di PC, TV e impianti HiFi.

colore

Nero

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

materiale

Plastica

diametro nominale

38 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

-50 ... 125 °C

temperatura di impiego

-50 ... 125 °C

diametro del fascio

32 ... 32 mm

Serie

Helagaine

Produttore

Calza autoavvolgente poliestere protezione abrasione 2m per elettronica e impianti elettrici