Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE170-01010
Cod. Produttore
170-01010
Cod. EAN
4031026442006

Informazioni di prodotto

Calza autoavvolgente ideale per proteggere e organizzare cavi con facilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione e rimozione rapide e semplici
  • Facile ispezione e manutenzione dei cavi
  • Spezzoni pratici da 2 o 5 metri per diverse esigenze

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace dall’abrasione
  • Organizzazione ordinata di cavi in casa o ufficio
  • Conservazione dell’integrità degli impianti elettronici

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Calza autoavvolgente in poliestere. Ottima protezione dall'abrasione. Ideale per applicazioni post terminazione. L'installazione e la rimozione è facile e veloce. Consente la facile ispezione e manutenzione. Helagaine Twist-In è utilizzata nelle applicazioni elettroniche, ingegneristiche e nelle installazioni elettriche. I pratici spezzoni da 2 o 5 metri possono essere utilizzati facilmente a casa o in ufficio per proteggere e sistemare i cavi di PC, TV e impianti HiFi.

colore

Nero

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

materiale

Plastica

diametro nominale

50 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

-50 ... 125 °C

temperatura di impiego

-50 ... 125 °C

diametro del fascio

38 ... 38 mm

Serie

Helagaine

Produttore

Calza autoavvolgente poliestere 50 mm protezione cavi elettronica ingegneria elettrica