Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE170-01109
Cod. Produttore
170-01109
Cod. EAN
4031026405469

Informazioni di prodotto

Calza autoavvolgente con protezione antincendio certificata EN45545-2, ideale per applicazioni complesse.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione e rimozione facili e veloci
  • Accesso rapido ai cavi per ispezione e manutenzione
  • Adatta per applicazioni post terminazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione dal fuoco
  • Affidabilità in settori critici come ferroviario, aerospaziale e navale
  • Contribuisce alla sicurezza e al risparmio energetico

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Calza autoavvolgente in poliestere. Ottima protezione dal fuoco. Certificata EN45545-2. Ideale per applicazioni post terminazione. Installazione e rimozione facili e veloci. Accesso ai cavi semplice e veloce, per l'eventuale ispezione, manutenzione e assemblaggio. Helagaine Twist-In-FR è ideale in tutte quelle applicazioni in cui la protezione dal fuoco è condizione essenziale, come ad esempio nel settore ferroviario, aerospaziale e navale.

colore

Multicolore

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

materiale

Plastica

diametro nominale

50 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

-50 ... 125 °C

temperatura di impiego

-50 ... 125 °C

diametro del fascio

38 ... 38 mm

Serie

Helagaine

Produttore

Calza autoavvolgente FR 50mm protezione fuoco EN45545-2 per ferroviario aerospaziale navale