Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE170-01163
Cod. Produttore
170-01163
Cod. EAN
4031026689159

Informazioni di prodotto

Calza antiroditore facile da installare e versatile per molte applicazioni.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Design aperto per installazione e rimozione rapide
  • Leggera e maneggevole, riduce i tempi di lavoro
  • Adatta anche per retrofit, semplificando interventi su impianti esistenti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace da roditori, abrasioni e urti
  • Resistente al fuoco e agli agenti atmosferici
  • Conformità a normative ferroviarie per sicurezza e affidabilità

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Calza in tessuto autoavvolgente in fibra di vetro e poliestere . Ottima resistenza ai roditori. Ottima resistenza al fuoco. Ottima protezione da abrasione, vibrazioni e urti. Conformità certificata alla norma ferroviaria EN45545-2: R22 HL3, R23 HL3. Grazie al design aperto installazione e rimozione facile e veloce, eccellente anche per il retrofit. Leggera. Ottima resistenza ad acidi e solventi. Ottima resistenza a raggi UV e agenti atmosferici. Ottima resistenza ai microrganismi. Helagaine Twist-In RR viene utilizzata per raggruppare e proteggere cavi e tubi dai roditori. Le sue proprietà chimiche e di infiammabilità la rendono ideale per proteggere applicazioni realizzate in automotive, ferroviario, trasporti di massa, telecomunicazioni, solare e in ambienti difficili come la rete fognaria. Disponibile anche in comode confezioni da 2 m e 3 m per un uso casalingo e da ufficio.

colore

Multicolore

senza alogeni

qualità del materiale

Altro

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

diametro nominale

25,4 mm

aperto (montabile in un secondo tempo)

temperatura

-70 ... 125 °C

temperatura di impiego

-70 ... 125 °C

diametro del fascio

25 ... 25 mm

Serie

Helagaine

Produttore

Calza autoavvolgente antiroditore fibra vetro poliestere protezione cavi automotive ferroviario trasporti telecomunicazioni