Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC1SL2406A00
Cod. Produttore
1SL2406A00
Cod. EAN
8000126211399

Informazioni di prodotto

Consumer units , Wall mounting, 1 row(s), IP40, Dimensions: 140 mm x 160 mm x 65 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

IP40 WALL-MOUNTING COVER 6M R9016;IP40 WALL-MOUNTING COVER 6M R9016

larghezza

160 mm

colore

Bianco

altezza

140 mm

numero di file

1

profondità

65 mm

materiale

plastica

Serie

Europa40___Wall_mounting_cover

Produttore

ABB

CALOTTE DA PARETE IP40 - 6M R9016