Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLSL80769
Cod. Produttore
SL80769
Cod. EAN
3303430807698

Informazioni di prodotto

Centralino parete bianco senza porta Mini Coreos Light IP40 1 fila 12mod

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: L'involucro leggero a prova di intemperie di mini Coreos per dispositivi modulari è disponibile senza porta. Questo involucro a montaggio su parete è fornito senza blocchi terminali. Le dimensioni totali sono (W) 256 mm x (H) 200 mm x (D) 86 mm. Consente il montaggio di dispositivi modulari su 1 fila di 12 moduli da 18 mm. La temperatura di funzionamento è fino a 60°C. Il grado di protezione è IP40. L'isolamento è di classe 2 secondo IEC 60439-3. Il materiale è in plastica autoestinguente, resistente al fuoco e al calore anomalo fino a 650 °C. Il colore dell'involucro è bianco (RAL 9003). È dotato di etichetta di identificazione e coperchio del cappuccio a vite.

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

256 mm

altezza

200 mm

profondità

86 mm

numero RAL

9003

numero di file

1

tipo di copertura

Coperchio

profondità interna

68 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

12

tipo di chiusura

Altro

grado di protezione (IP)

IP40

esecuzione coperchio

Con taglio

Serie

Mini Coreos Light

Produttore

Centralino parete bianco IP40 1 fila 12 moduli Mini Coreos Light senza porta