Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLSL80768
Cod. Produttore
SL80768
Cod. EAN
3303430807681

Informazioni di prodotto

Centralino parete bianco senza porta Mini Coreos Light IP40 1 fila 8mod

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Centralino parete bianco senza porta Mini Coreos Light IP40 1 fila 8mod

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

184 mm

altezza

200 mm

profondità

86 mm

numero RAL

9003

numero di file

1

tipo di copertura

Coperchio

profondità interna

68 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

8

tipo di chiusura

Altro

grado di protezione (IP)

IP40

esecuzione coperchio

Con taglio

Serie

Mini Coreos Light

Produttore

Centralino parete bianco Mini Coreos Light IP40 1 fila 8 moduli senza porta

€ 10,95 x 1 pz.
(pz.)