Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLSL80764
Cod. Produttore
SL80764
Cod. EAN
3303430807643

Informazioni di prodotto

Centralino parete bianco senza porta Mini Coreos Light IP40 1 fila 4mod

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'involucro leggero a prova di intemperie di mini Coreos per dispositivi modulari è disponibile senza porta. Questo involucro a montaggio su parete è fornito senza blocchi terminali. Le dimensioni totali sono (W) 87 mm x (H) 135 mm x (D) 86 mm. Consente il montaggio di dispositivi modulari su 1 fila di 4 moduli da 18 mm. La temperatura di funzionamento è fino a 60°C. Il grado di protezione è IP40. L'isolamento è di classe 2 secondo IEC 60439-3. Il materiale è in plastica autoestinguente, resistente al fuoco e al calore anomalo fino a 650 °C. Il colore dell'involucro è bianco (RAL 9003). È dotato di etichetta di identificazione e coperchio del cappuccio a vite.

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

87 mm

altezza

135 mm

profondità

86 mm

numero RAL

9003

numero di file

1

tipo di copertura

Coperchio

profondità interna

68 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

4

tipo di chiusura

Altro

grado di protezione (IP)

IP40

esecuzione coperchio

Con taglio

Serie

Mini Coreos Light

Produttore

Centralino parete bianco IP40 1 fila 4 moduli plastica autoestinguente Mini Coreos Light

€ 5,56 x 1 pz.
(pz.)