Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXRB7523A
Cod. Produttore
RB7523A
Cod. EAN
8030343067103

Informazioni di prodotto

Il prodotto TXRB7523A offre soluzioni pratiche e funzionali per l’installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla calotta che trasforma il filetto del connettore in filetto gas
  • Eliminazione dell’uso del passacavo, riducendo i tempi di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazione più sicura e affidabile
  • Possibile risparmio energetico derivante da connessioni ottimizzate
Calotta connettore realizzata in ottone di alta qualità, dotata di filettatura interna gas da 1/2 pollice. Progettata per garantire una connessione sicura e affidabile in impianti elettrici, offre resistenza e durata nel tempo grazie al materiale robusto. La superficie lavorata assicura una presa ottimale facilitando l'installazione e la manutenzione. Ideale per applicazioni che richiedono componenti di precisione e performance elevate nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Calotta realizzata per trasformare il filetto del connettore in filetto gas, eliminando quindi l'utilizzo del passacavo.

nichelato

materiale

Ottone

dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna

1/2 pollice

tipo di filettatura interna

Filettatura gas

Produttore

Calotta connettore ottone filettatura gas 1/2" impianti elettrici