Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXRB7523
Cod. Produttore
RB7523
Cod. EAN
8030343067097

Informazioni di prodotto

Calotta connettore RB 75/23 offre vantaggi significativi per installatori e clienti finali.

Per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla trasformazione del filetto in filetto gas
  • Eliminazione dell’uso del passacavo, riducendo tempi di montaggio
  • Compatibilità con connettori standard per una maggiore efficienza

Per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza e affidabilità dell’impianto
  • Risparmio energetico derivante da connessioni ottimali
  • Minore manutenzione grazie alla solidità della calotta
Calotta connettore RB 75/23 realizzata in ottone, caratterizzata da filettatura interna gas da 3/8 di pollice. Questo componente garantisce una connessione affidabile e durevole in impianti elettrici, grazie alla resistenza e alla qualità del materiale utilizzato. La sua struttura è progettata per offrire facilità di montaggio e sicurezza nelle applicazioni di collegamento. Descrizione del produttore: Calotta realizzata per trasformare il filetto del connettore in filetto gas, eliminando quindi l'utilizzo del passacavo.

nichelato

materiale

Ottone

dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna

3/8 di pollice

tipo di filettatura interna

Filettatura gas

Produttore

Calotta connettore RB 75/23 ottone filettatura gas impianti elettrici