Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili per misurazione e tracciatura /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700506
Cod. Produttore
BIZ700506
Cod. EAN
3700420302599

Informazioni di prodotto

  • Capacità: 150 mm
  • Precisione: 1/50e di mm
  • Unità di misura: metrico e pollice
  • Misura: interni, esterni, profondità
  • Serie: BIZ MESURE
  • Altezza: 2,3 cm
  • Lunghezza: 25 cm
  • Profondità: 9,5 cm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Calibro a corsoio con capacità di misura fino a 150 mm e precisione di 1/50 di millimetro, adatto per misurazioni interne, esterne e di profondità. Lo strumento utilizza sia il sistema metrico che quello in pollici, garantendo versatilità nelle applicazioni di misura. Realizzato con materiali di qualità, è fornito in una custodia protettiva che ne facilita il trasporto e la conservazione, ideale per utilizzi professionali nel settore elettrico e tecnico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Calibro digitale, 150 mm, per misura interna, esterna e di profondità. Unità di misura: metrica e pollice.

Misura di profondità

precisione

0,05 mm

materiale

Acciaio inox

Scala metrica

intervallo di misura

150 ... 150 mm

Serie

BIZ MESURE

Produttore

Calibro digitale 150 mm misure interne esterne profondità per elettricisti