›

CAD-COMPACT 900 ECOWATT

Cod. Rexel MESO5153135200
Cod. Produttore 5153135200
Cod. EAN 8413893549211

Informazioni principali

CAD-COMPACT 900 ECOWATT N8

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Compact air handling units of low profile, designed for recirculation of indoor air in air conditioning systems (maximum external air flow rate of 10%, compared to the fan driven airflow rate).Specially designed for installation in false ceilings of commercial installations.Frame made of extruded aluminium profile. Sandwich panels with mineral wool interior insulation, 25 mm thick.Galvanized metal sheet exterior panel and galvanized sheet metal interior panel.Plug fans with Class F three-phase AC motor and thermal protectors included.Power supply to the fans by means of to frequency converter included in the equipment.The unit is supplied with pre-filter type G4 (Coarse60 s/ISO-16890).Possibility of mounting to second filter M5 (ePM10=50% s/ISO-16890) or F7 (ePM1=70%s/ISO-16890) filter supplied as an accessory.Reinforced rigidity thanks to the 80mm bedframe.ControlIntegral operation control located inside the electrical cabinet and wired to all components (fans, water valve servomotors, temperature probes, filter fouling detectors, etc.). Main functionalities: Supply/ambient air temperature regulation, fan speed regulation in manual or automatic mode, alarm management. Modbus communication.

Caratteristiche tecniche

assorbimento di potenza

0,21 KILOWATT

collegamento

Flangia

Materiale del corpo

Acciaio, rivestito

Tipo di motore

EC (commutazione elettrica)

collegamento elettrico

Terminali

grado di protezione (IP)

IP44

Con protezione da sovraccarico termico

Volume d'aria a 50 Pa max.

913,81 METROC_ORA

Volume d'aria massimo a 100 Pa

857,46 METROC_ORA

Volume d'aria massimo a 150 Pa

798,46 METROC_ORA

Volume d'aria massimo a 200 Pa

735,11 METROC_ORA

Volume d'aria massimo a 250 Pa

671,11 METROC_ORA

Volume d'aria massimo a 300 Pa

600,76 METROC_ORA

Tensione di allacciamento

1 x 230 V AC

Adatto per il sistema di controllo elettronico

Adatto per il controllo bassa tensione

Volume d'aria massimo a 400 Pa

417,06 METROC_ORA

Volume d'aria massimo a 500 Pa

122,35 METROC_ORA

Recupero termico tramite

Unità a flusso incrociato

Efficienza del filtro di scarico secondo ISO 16890-1: 2016

50 %

Filtro di scarico secondo ISO 16890-1: 2016

Iso epm10

Filtro di alimentazione secondo ISO 16890-1: 2016

Iso epm1

Filtro di alimentazione di efficienza secondo ISO 16890-1: 2016

70 %

Con bypass

Con scarico condensa

Tipo di ventilatore

Diretto

Posizione dispositivo

Installazione interna

Serie

CAD COMPACT

CAD-COMPACT 900 ECOWATT