Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBCCH02
Cod. Produttore
CCH02
Cod. EAN
8017963005463

Informazioni di prodotto

Cacciavite 2,5-4 per serie HMM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CCH/2,5-4 Cacciavite 2,5-4 per serie HMM

Tipologia

Doppio angolo retto

isolato

lunghezza totale

160 mm

con isolamento di protezione 1000 V

lunghezza della lama

80 mm

larghezza della lama

3 mm

spessore della lama

0,5 mm

dispositivo di serraggio

esecuzione di precisione

materiale impugnatura

Plastica

esecuzione gambo

Tondo

Design dell'impugnatura

Bicomponente

diametro lama

0,5 mm

attacco quadrato/esagonale

Esagonale

Materiale della lama

Acciaio al cromo vanadio

Produttore

Cacciavite serie HMM dimensioni 2,5-4 per molle precisione elettricista