Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700580
Cod. Produttore
BIZ700580

Informazioni di prodotto

Il cacciavite PZ2 100 mm offre una soluzione efficiente per installazioni elettriche rapide e precise.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di presa e maneggevolezza grazie alla lama da 100 mm
  • Materiale in acciaio cromato per maggiore durata e resistenza
  • Design non isolato ideale per lavori su componenti elettrici non sotto tensione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Interventi di manutenzione più rapidi e sicuri
  • Strumento affidabile che garantisce precisione e qualità
  • Risparmio di tempo durante l’installazione e la riparazione

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cacciavite con impugnatura ergonomica in materiale resistente, progettato per garantire una presa salda e confortevole durante l'uso. La punta in acciaio di alta qualità assicura precisione e durata nel tempo, ideale per lavori elettrici e di manutenzione. Lunghezza totale di 100 mm, adatto per applicazioni che richiedono strumenti compatti e affidabili. Prodotto versatile e pratico per professionisti e appassionati del settore elettrico. Descrizione del produttore: Cacciavite PZ2, 100 mm, non isolato, con lama in acciaio cromato.

Tipologia

Diritto

sistema a vite

Pozidriv PZ

Misura

2

peso

51 g

lunghezza totale

210 mm

lunghezza della lama

100 mm

materiale impugnatura

Plastica

esecuzione gambo

Tondo

Design dell'impugnatura

Monocomponente

diametro lama

6 mm

Materiale della lama

Acciaio al cromo vanadio

Lama di protezione della superficie

Brunito

Con protezione antirollio

Trattamento superficiale della lama

Non trattato

Produttore

Cacciavite PZ2 lama 100 mm acciaio cromato non isolato per elettricisti