Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili generici /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700575
Cod. Produttore
BIZ700575
Cod. EAN
3700420306962

Informazioni di prodotto

Il cacciavite piatto 3,5x100 mm offre prestazioni affidabili e facilità d’uso.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile da impugnare e maneggiare
  • Installazione rapida grazie alla lama precisa
  • Materiali resistenti per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Strumento efficiente che riduce i tempi di intervento
  • Affidabilità garantita per lavori sicuri
  • Risparmio energetico grazie a interventi più veloci

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cacciavite piatto con lama da 3,5 mm e lunghezza di 100 mm, progettato per garantire precisione e affidabilità nelle operazioni di avvitamento e svitamento in ambito elettrico. Impugnatura ergonomica in materiale resistente che assicura comfort e una presa salda durante l’uso prolungato. Strumento ideale per lavori di assemblaggio e manutenzione di componenti elettrici, combinando robustezza e praticità in un design compatto. Descrizione del produttore: Cacciavite a testa piatta, 3,5 x 100 mm, non isolato, con lama in acciaio cromato.

Tipologia

Diritto

peso

99 g

lunghezza totale

170 mm

lunghezza della lama

100 mm

larghezza della lama

3,5 mm

spessore della lama

0,6 mm

materiale impugnatura

Plastica

esecuzione gambo

Tondo

Design dell'impugnatura

Monocomponente

diametro lama

3,5 mm

Materiale della lama

Altro

Lama di protezione della superficie

Cromato

Con protezione antirollio

Trattamento superficiale della lama

Non trattato

Produttore

Cacciavite piatto 3,5x100 mm lama acciaio cromato non isolato uso elettrico professionale