Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili generici /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700582
Cod. Produttore
BIZ700582
Cod. EAN
3700420307037

Informazioni di prodotto

Il cacciavite PH2x125 garantisce efficienza e precisione in ogni intervento.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile da impugnare e maneggiare grazie al design ergonomico
  • Lama in acciaio cromato per una maggiore durata e resistenza
  • Dimensioni compatte che permettono un rapido utilizzo anche in spazi ristretti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Interventi di installazione più rapidi e affidabili
  • Risparmio di tempo e costi grazie alla qualità degli strumenti utilizzati
  • Maggiore sicurezza e durata dell’impianto elettrico

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cacciavite a punta Phillips PH 2 con asta da 125 mm, progettato per garantire precisione e affidabilità nelle operazioni di avvitamento elettrico. Impugnatura ergonomica in materiale resistente che assicura una presa salda e confortevole, ideale per lavori di installazione e manutenzione di componenti elettrici. Strumento robusto e durevole, adatto all’uso professionale nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Cacciavite PH2, 125 mm, non isolato, con lama in acciaio cromato.

Tipologia

Diritto

sistema a vite

Phillips PH

Misura

2

peso

40 g

lunghezza totale

235 mm

lunghezza della lama

125 mm

materiale impugnatura

Plastica

esecuzione gambo

Tondo

Design dell'impugnatura

Monocomponente

diametro lama

6 mm

Materiale della lama

Acciaio al cromo vanadio

Lama di protezione della superficie

Brunito

Con protezione antirollio

Trattamento superficiale della lama

Non trattato

Produttore

Cacciavite PH2 lama acciaio cromato 125 mm non isolato uso professionale