Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili generici /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700581
Cod. Produttore
BIZ700581
Cod. EAN
3700420307020

Informazioni di prodotto

Il cacciavite PH1x100 offre praticità e affidabilità per ogni intervento elettrico.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile da impugnare e maneggiare grazie alla lama in acciaio cromato
  • Consente un’installazione rapida e precisa
  • Strumento non isolato adatto per lavori su componenti non sotto tensione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Strumento durevole che garantisce interventi sicuri e affidabili
  • Risparmio di tempo grazie alla qualità e precisione del cacciavite

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cacciavite a croce PH 1x100 con impugnatura ergonomica antiscivolo, progettato per garantire precisione e comfort durante l'uso. La punta in acciaio resistente assicura una lunga durata e un'ottima trasmissione della coppia, ideale per lavori di precisione nell'ambito elettrico. Il design compatto e bilanciato facilita l'accesso anche in spazi ristretti, rendendolo uno strumento indispensabile per professionisti e appassionati del settore. Descrizione del produttore: Cacciavite PH1, 100 mm, non isolato, con lama in acciaio cromato.

Tipologia

Diritto

sistema a vite

Phillips PH

Misura

1

peso

72 g

lunghezza totale

200 mm

lunghezza della lama

100 mm

materiale impugnatura

Plastica

esecuzione gambo

Tondo

Design dell'impugnatura

Monocomponente

diametro lama

5 mm

Materiale della lama

Acciaio al cromo vanadio

Lama di protezione della superficie

Brunito

Con protezione antirollio

Trattamento superficiale della lama

Non trattato

Produttore

Cacciavite PH1 lama acciaio cromato 100 mm non isolato utensile manuale professionale