Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ781038
Cod. Produttore
BIZ781038

Informazioni di prodotto

Inserto magnetizzato per avvitamento, progettato per ottimizzare il lavoro degli installatori elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al magnetismo che mantiene la vite in posizione
  • Risparmio di tempo durante le operazioni di avvitamento
  • Compatibilità con attacchi SQ2 per una maggiore versatilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza nell’installazione elettrica
  • Riduzione del rischio di danneggiamenti grazie a un avvitamento preciso
  • Contributo indiretto al risparmio energetico grazie a connessioni affidabili

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cacciavite magnetizzato con punta bit SQ2 da 100 mm, progettato per garantire precisione e facilità d’uso nelle operazioni di avvitamento. Realizzato con materiali resistenti per una lunga durata, è ideale per lavori elettrici che richiedono affidabilità e controllo. La punta magnetica assicura una presa salda delle viti, facilitando l’installazione in spazi ristretti e migliorando l’efficienza del lavoro. Descrizione del produttore: Inserto per avvitamento, magnetizzato, SQ2, 100 mm.

sistema a vite

Esagonale

Misura

2

lunghezza totale

100 mm

larghezza della lama

100 mm

quota di collegamento

1/4 di pollice

dimensioni di collegamento

6,35 mm

Tipo di testa a croce

Altro

Produttore

Inserto avvitamento magnetizzato SQ2 100 mm bit cacciavite professionale