Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ790164
Cod. Produttore
BIZ790164

Informazioni di prodotto

Il cacciavite isolato 1000V PH0 offre sicurezza e praticità in ogni intervento elettrico.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla lunghezza compatta di 60mm
  • Impugnatura ergonomica per un comfort prolungato
  • Protezione isolata che riduce il rischio di scosse e cortocircuiti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza negli impianti elettrici
  • Strumento durevole e resistente all’usura
  • Interventi più rapidi e precisi, con risparmio di tempo

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cacciavite isolato 1000 V con punta PH0, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle operazioni su impianti elettrici. La maniglia ergonomica offre una presa confortevole e antiscivolo, ideale per un utilizzo prolungato. L'isolamento certificato protegge l’operatore da rischi elettrici fino a 1000 volt, rendendo questo utensile indispensabile per professionisti dell’elettricità. La punta di precisione consente un avvitamento accurato su componenti elettrici delicati. Descrizione del produttore: Il cacciavite VDE isolato PH0 di 60mm è un attrezzo indispensabile per chi lavora nel settore elettrico. La sua costruzione isolata garantisce una protezione ottimale durante le operazioni su impianti elettrici, riducendo il rischio di cortocircuiti e scosse elettriche. Con una lunghezza di 60mm, questo cacciavite è progettato per raggiungere anche i punti più difficili, rendendo ogni intervento più semplice e sicuro. La qualità dei materiali utilizzati assicura una lunga durata e resistenza all'usura, mentre il design ergonomico dell'impugnatura offre un comfort superiore durante l'uso prolungato. Questo cacciavite rappresenta una scelta eccellente per professionisti e appassionati del fai-da-te che cercano affidabilità e prestazioni elevate nei loro strumenti di lavoro.

Tipologia

Diritto

sistema a vite

Phillips PH

isolato

peso

27 g

lunghezza totale

140 mm

con isolamento di protezione 1000 V

lunghezza della lama

60 mm

materiale impugnatura

Plastica

esecuzione gambo

Tondo

Design dell'impugnatura

Bicomponente

diametro lama

3 mm

Materiale della lama

Acciaio al cromo vanadio

Lama di protezione della superficie

Brunito

Con protezione antirollio

Trattamento superficiale della lama

Non trattato

Testato VDE

Serie

Tournevis isol / s 1000 V

Produttore

Cacciavite isolato 1000V PH0 60mm ergonomico sicurezza elettrica professionale