Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700468
Cod. Produttore
BIZ700468
Cod. EAN
3700420306931

Informazioni di prodotto

Il cacciavite RESISTorx® garantisce prestazioni elevate e sicurezza durante l'installazione elettrica.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di impugnatura ergonomica per una presa sicura
  • Risparmio di tempo grazie al riconoscimento immediato dell’impronta
  • Isolamento fino a 1.000 V per maggiore protezione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza dell’impianto elettrico
  • Maggiore durata del prodotto grazie alla qualità dei materiali

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cacciavite isolato 1000V con punta Torx 25 e lunghezza 125 mm, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle operazioni elettriche. Impugnatura ergonomica antiscivolo per una presa salda e confortevole, ideale per lavori di precisione su impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata nel tempo e protezione contro le scariche elettriche. Strumento indispensabile per professionisti del settore elettrico che richiedono sicurezza e performance elevate. Descrizione del produttore: Cacciavite RESISTorx® 25 x 125 mm, isolato 1.000 V. Essendo ergonomico è facile da afferrare e maneggiare, fornisce inoltre una buona coppia di serraggio. Prodotto pratico: è facile riconoscere il cacciavite grazie al tipo d'impronta che è segnato sulla punta del manico.

isolato

peso

75 g

lunghezza totale

229 mm

dimensione (TX)

25

con isolamento di protezione 1000 V

lunghezza della lama

125 mm

con foro

materiale impugnatura

Plastica

esecuzione gambo

Tondo

Design dell'impugnatura

Monocomponente

diametro lama

5,5 mm

Materiale della lama

Acciaio al cromo vanadio

Lama di protezione della superficie

Brunito

Con protezione antirollio

Trattamento superficiale della lama

Non trattato

Testato VDE

Serie

RESISTORX

Produttore

Cacciavite isolato 1000V Torx 25x125 mm ergonomico per installazioni elettriche sicure