Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili generici /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ790084
Cod. Produttore
BIZ790084
Cod. EAN
3700882116840

Informazioni di prodotto

Il cacciavite i-SLIM Torx® T10 x 100 mm offre un'eccellente coppia di serraggio e un design sottile per facilitare l'accesso alle viti più difficili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla lama dal diametro ridotto
  • Isolamento protettivo integrato fino a 1.000 V per sicurezza
  • Risparmio di tempo con accesso rapido a viti in spazi ristretti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza grazie all’isolamento certificato
  • Strumento durevole e affidabile nel tempo
  • Efficienza nell’intervento di manutenzione e riparazione

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Giravite I-SLIM con punta Torx T10 da 100 mm, progettato per garantire precisione e comfort durante l'uso. La sua impugnatura ergonomica assicura una presa salda e sicura, mentre il design sottile facilita l'accesso anche negli spazi più ristretti. Ideale per lavori elettrici che richiedono affidabilità e controllo, questo giravite combina funzionalità e resistenza per soddisfare le esigenze professionali. Descrizione del produttore: Cacciavite i-SLIM Torx® T10 x 100 mm, isolato 1.000 V, Premium, con coppia di serraggio eccezionale. Vantaggio: lama che possiede un diametro ridotto con isolamento protettivo integrato e che consente di raggiungere qualsiasi vite.

isolato

peso

46 g

lunghezza totale

205 mm

dimensione (TX)

10

con isolamento di protezione 1000 V

lunghezza della lama

100 mm

materiale impugnatura

Plastica

esecuzione gambo

Tondo

Design dell'impugnatura

Bicomponente

diametro lama

3,5 mm

Materiale della lama

Acciaio al cromo vanadio

Lama di protezione della superficie

Brunito

Con protezione antirollio

Trattamento superficiale della lama

Non trattato

Testato VDE

Serie

I SLIM

Produttore

Cacciavite i-SLIM Torx T10 100 mm isolato 1000 V lama sottile per elettricisti