Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili generici /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ790080
Cod. Produttore
BIZ790080
Cod. EAN
3700420314790

Informazioni di prodotto

Cacciavite i-SLIM, ideale per elettricisti grazie al design sottile e l’isolamento fino a 1000 V.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla lama sottile e doppia punta Piatto/PZ2
  • Risparmio di tempo con coppia di serraggio eccezionale
  • Impugnatura ergonomica per comfort e controllo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza con isolamento protettivo integrato
  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Possibilità di lavorare in spazi ristretti

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cacciavite I-SLIM con punta PZ2 da 6 x 100 mm, progettato per offrire precisione e praticità nelle operazioni di avvitamento. La sua impugnatura ergonomica garantisce comfort e controllo durante l’uso, mentre il design sottile della lama consente di lavorare anche negli spazi più ristretti. Strumento ideale per elettricisti e professionisti del settore elettrico che necessitano di affidabilità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Cacciavite i-SLIM, doppio formato punta Piatto/PZ2, isolato 1000 V, Premium, permette di raggiungere dovunque qualsiasi tipo di vite. Coppia di serraggio eccezionale. Vantaggio: Lama che possiede un diametro ridotto con isolamento protettivo integrato.

Tipologia

Diritto

sistema a vite

PlusMinus

isolato

Misura

2

peso

73 g

lunghezza totale

215 mm

con isolamento di protezione 1000 V

lunghezza della lama

100 mm

materiale impugnatura

Plastica

esecuzione gambo

Tondo

Design dell'impugnatura

Bicomponente

diametro lama

6 mm

Materiale della lama

Acciaio al cromo vanadio

Lama di protezione della superficie

Brunito

Con protezione antirollio

Trattamento superficiale della lama

Non trattato

Testato VDE

Serie

I SLIM

Produttore

Cacciavite i-SLIM doppia punta Piatto/PZ2 isolato 1000 V per elettricista