Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili generici /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700492
Cod. Produttore
BIZ700492
Cod. EAN
3700420305699

Informazioni di prodotto

Il cacciavite a cricchetto con 8 inserti offre efficienza e praticità per ogni operazione di avvitamento.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alle 3 posizioni del cricchetto
  • Risparmio di tempo con avvitamento e svitamento rapidi
  • Versatilità d’uso con inserti intercambiabili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Strumento durevole e affidabile
  • Maggiore precisione e controllo nell’installazione
  • Riduzione degli interventi di manutenzione grazie alla qualità

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cacciavite a cricchetto con impugnatura ergonomica che garantisce comfort e controllo durante l'uso. Dotato di inserto intercambiabile per punte a taglio e Phillips, ideale per lavori di precisione su componenti elettrici. La testa in metallo resistente assicura durata e affidabilità, mentre il meccanismo a cricchetto facilita l'avvitamento e svitamento senza dover ruotare completamente l'utensile. Strumento indispensabile per professionisti dell'elettricità che richiedono efficienza e praticità. Descrizione del produttore: Cacciavite a cricchetto con 8 inserti. 3 posizioni possibili per il cricchetto: avvitamento a cricchetto, avvitamento senza cricchetto, svitamento con cricchetto. Prodotto pratico: è possibile avvitare e svitare usando facoltativamente il cricchetto.

lunghezza del gambo

64 mm

lunghezza totale

190 mm

quota di collegamento

1/4 di pollice

magnetico

dimensioni di collegamento

6,3 mm

Produttore

Cacciavite a cricchetto 8 inserti intercambiabili taglio e Phillips per elettricisti