Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBCCV04
Cod. Produttore
CCV04
Cod. EAN
8017963151108

Informazioni di prodotto

Cacciavite 4

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: CCV/4 Cacciavite 4

Tipologia

Doppio angolo retto

isolato

lunghezza totale

195 mm

lunghezza della lama

100 mm

larghezza della lama

4 mm

spessore della lama

0,8 mm

dispositivo di serraggio

materiale impugnatura

Plastica

esecuzione gambo

Tondo

Design dell'impugnatura

Bicomponente

attacco quadrato/esagonale

Esagonale

Materiale della lama

Acciaio al cromo vanadio

Produttore

Cacciavite 4 mm punta piatta utensile manuale per avvitatura precisione uso generico