› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

CABLE-USB/MINI-USB-3,0M

Cod. Rexel CX2975900
Cod. Produttore 2975900
Cod. EAN 4017918089191

Informazioni principali

  • Tipo collegamento: a vite
  • Connettore: maschio EDAC/ELCO
  • Poli connettore: 1x 56
  • Connettore ELCO: Tipo 8016
  • Connettore EDAC: Tipo 516
  • Posizione connettore: destra
  • Serie: UMK- EC56/56-XOR
  • Funzione: Modulo di interfaccia

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di interfaccia, collegamento 1: Connessione a vite, collegamento 2: Connettore maschio EDAC / ELCO 1x 56-poli (Connettore maschio ELCO Tipo 8016 / connettore maschio EDAC Tipo 516, destra)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

157,25 mm

altezza

77 mm

profondità

57,37 mm

corrente nominale

1,5 A

tensione nominale

125 V

numero di poli

56

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

CABLE-USB/MINI-USB-3,0M