›

CABLE TYPE 9841 1X2X24AWG GRIGIO

Cod. Rexel CSB6601CA24984S
Cod. Produttore CSB6601CA24984S

Informazioni principali

  • Tipo cavo: 9841 1X2X24AWG
  • Conduttori: Rame 24 AWG
  • Configurazione: 1x2
  • Colore: Grigio
  • Protezione: Contro interferenze
  • Applicazioni: Elettrico e automazione
  • Resistenza: Bassa
  • Serie: CSB6601CA24984S

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo CSB6601CA24984S è un componente essenziale per le applicazioni elettriche, progettato per garantire una connessione affidabile e sicura. Realizzato con conduttori di alta qualità in rame da 24 AWG, questo cavo presenta una configurazione singola di 1x2, ideale per una varietà di utilizzi in ambito elettrico. Il rivestimento grigio non solo conferisce un aspetto professionale, ma offre anche una protezione efficace contro le interferenze esterne e l'usura. Questo cavo è perfetto per installazioni dove è richiesta una bassa resistenza e una buona conduttività elettrica. La sua versatilità lo rende adatto per impieghi in diversi settori, dall'industriale all'automazione domestica, assicurando sempre prestazioni elevate e durature.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

CABLE TYPE 9841 1X2X24AWG GRIGIO