›

CABLE TYPE 8762 1X2X20AWG GRIGIO

Cod. Rexel CSB6601CA20876B
Cod. Produttore B6601CA208762

Informazioni principali

  • Tipo cavo: 8762 1X2X20AWG
  • Colore: Grigio
  • Alta conduttività: Sì
  • Resistenza: Elevata
  • Uso: Residenziale e commerciale
  • Facile posa: Garantita
  • Protezione esterna: Assicurata
  • Serie: CSB6601CA20876B

Descrizione del prodotto

Il cavo CSB6601CA20876B è un componente essenziale per ogni installazione elettrica, caratterizzato da una tipologia di cavo 8762 1X2X20AWG di colore grigio. Questo cavo è progettato per garantire un'elevata conduttività e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono prestazioni affidabili e durature. La sua conformazione consente una facile posa e una gestione ottimale degli spazi, rendendolo perfetto per l'uso in ambienti sia residenziali che commerciali. La qualità dei materiali utilizzati assicura una protezione adeguata contro fattori esterni, rendendo il cavo CSB6601CA20876B una scelta sicura per tutte le esigenze di collegamento elettrico. Con questo cavo, gli installatori possono contare su un prodotto che unisce efficienza e sicurezza, facilitando il lavoro e garantendo risultati di alta qualità. Descrizione del produttore: Il cavo CSB6601CA20876B è un componente essenziale per ogni installazione elettrica, caratterizzato da una tipologia di cavo 8762 1X2X20AWG di colore grigio. Questo cavo è progettato per garantire un'elevata conduttività e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono prestazioni affidabili e durature. La sua conformazione consente una facile posa e una gestione ottimale degli spazi, rendendolo perfetto per l'uso in ambienti sia residenziali che commerciali. La qualità dei materiali utilizzati assicura una protezione adeguata contro fattori esterni, rendendo il cavo CSB6601CA20876B una scelta sicura per tutte le esigenze di collegamento elettrico. Con questo cavo, gli installatori possono contare su un prodotto che unisce efficienza e sicurezza, facilitando il lavoro e garantendo risultati di alta qualità.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

CABLE TYPE 8762 1X2X20AWG GRIGIO