Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE897-90001
Cod. Produttore
897-90001
Cod. EAN
4031026406268

Informazioni di prodotto

  • Materiale: plastica GRP rinforzata
  • Capacità carico 200 kg
  • Lunghezza max cavo 10,0 m
  • Accessori: luce, calamita inclusi
  • Funzioni: ispezione, illuminazione
  • Borsa resistente inclusa
  • Serie: CABLE SCOUT
  • Set: DeLuxe (CS-SD)

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Strumento professionale per l'installazione di cavi. Installazioni in tempi record anche nelle situazioni più difficili. Le astine sono in materiale plastico riforzato con fibra di vetro (GRP). Capacità di carico di 200 kg. Grazie agli accessori consente di ispezionare, illuminare e recuperare. Astine e accessori in una singola comoda borsa. Cable Scout+ è uno strumento professionale per il passaggio dei cavi che consente agli installatori di posare facilmente i cavi, risparmiando tempo, anche nelle installazioni più difficili. Le aste sono realizzate in plastica rinforzata con vetro (GRP) di alta qualità, che consente una capacità di carico fino a 200 kg. Cable Scout+ offre una serie di funzioni che consentono all'installatore di illuminare, afferrare, ispezionare e recuperare i cavi utilizzando la gamma di accessori. Cable Scout+ viene fornito in un'utile borsa resistente che contiene le aste e gli accessori in un unico posto.

colore

Nero

ambito di impiego

Canale sotterraneo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

1 m

materiale

Plastica

larghezza/diametro del filo di tiraggio

7 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

7 mm

Serie

CABLE SCOUT

Produttore

Cable Scout CS-SD strumento passaggio cavi plastica rinforzata 200 kg installazioni professionali