Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE897-90027
Cod. Produttore
897-90027
Cod. EAN
4031026406381

Informazioni di prodotto

  • Serie: CABLE SCOUT
  • Diametro cavi: 1,6-3,0 cm
  • Magnete sollevamento: fino a 2,5 kg
  • Kit accessori: inclusi vari strumenti
  • Materiale: maglia trecciata metallica
  • Installazione: rapida e sicura
  • Funzione Whisk: scivola su ostacoli
  • Conformità: Direttiva RoHS UE

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Cable grips: ideale per diametri da 16 a 30 mm. Cable Scout+ viene fornito con un'ampia varietà di accessori, ulteriori elementi possono essere acquistati separatamente. I Cable Grips sono progettati per agganciare in modo semplice e sicuro i tubi e i cavi alle astine. E' sufficiente aprire la maglia trecciata, spingere all'interno il cavo e lasciare andare. La maglia si contrae immediatamente e fissa stabilmente il cavo al passacavi.

forma della testa

Altro

materiale

Altro

esecuzione della testa

Aperto

Serie

CABLE SCOUT

Produttore

Cable Scout CS-ACG1630 cable grip diametro 16-30 mm fissaggio sicuro tubi e cavi passacavi