› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

CABLE-KS50/KS50/5.0M/YUC/CS

Cod. Rexel CX2903902
Cod. Produttore 2903902
Cod. EAN 4046356770552

Informazioni principali

  • Voltaggio uscita: 500 V AC
  • Corrente uscita: 0,6 A
  • Voltaggio controllo: 24 V DC
  • Funzione arresto: Emergenza SIL 3 / PL
  • Tipo relè: Statico per inversione
  • Connessione: Push-in
  • Protezione: Disinserzione sovraccarico
  • Serie: H5-IES-PT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè statico per l'inversione di motori da 3~AC fino a 500 V AC, con corrente d'uscita 0,6 A, tensione di controllo 24 V DC, disinserzione per sovraccarico impostabile, funzione di arresto d'emergenza fino a SIL 3 / PL e connessione Push-in

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

altezza

107,5 mm

profondità

114 mm

numero di punti di comando

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Adatto per arresto d'emergenza

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,6 A

reset esterno possibile

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

classe di intervento

Classe 10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a molla

tipo di avviatore motore

Starter a inversione

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

0,6 A

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

0,075 ... 0,6 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

19,2 ... 30 V

CABLE-KS50/KS50/5.0M/YUC/CS