› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

CABLE-KS40/KS40/25M/YUC/CS

Cod. Rexel CX2903688
Cod. Produttore 2903688
Cod. EAN 4046356759014

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V AC
  • Contatti: 4 di scambio
  • Tasto di prova: Incluso
  • LED di stato: Presente
  • Segnalazione: Meccanica
  • Tipo: Relè industriale
  • Montaggio: A innesto
  • Serie: IR4/L

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè industriali a innesto con contatti di potenza, 4 contatti di scambio, tasto di prova, LED di stato, segnalazione meccanica di stato, tensione d’ingresso: 230 V AC

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

0,0065 A

larghezza

21,2 mm

altezza

27,5 mm

profondità

35,6 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

grado di protezione (IP)

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

4

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

179,4 ... 317,4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

179,4 ... 317,4 V

CABLE-KS40/KS40/25M/YUC/CS