› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

CABLE-FLK50/0,14/HF/ 0,5M

Cod. Rexel CX2304649
Cod. Produttore 2304649
Cod. EAN 4017918951368

Informazioni principali

  • Tipo: Cavo intestato
  • Controllore: ABB S800 I/O
  • Connessione 1: D-SUB 25 poli
  • Connessione 2: IDC/FLK 2x14 poli
  • Lunghezza: 1 metro
  • Serie: TU812

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo intestato; controllore: ABB S800 I/O; connessione 1: Connettore femmina D-SUB (1x 25-poli); connessione 2: IDC/FLK conduttore femmina (2x 14-poli); lunghezza cavo: 1 m

Caratteristiche tecniche

funzione

PLC-altri apparecchi

numero di poli

25

lunghezza

1 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Serie di connettori

Adatto per scheda d'ingresso PLC

Adatto per scheda d'uscita PLC

adatto per segnali digitali

adatto per segnali analogici

CABLE-FLK50/0,14/HF/ 0,5M