› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

CABLE-FLK10/OE/0,14/ 2,0M

Cod. Rexel CX2903264
Cod. Produttore 2903264
Cod. EAN 4046356743679

Informazioni principali

  • Diametro cavo: 5 mm
  • Conduttore: rigido
  • Attenuazione a 0,9 GHz: 0,5 dB
  • Attenuazione a 2,4 GHz: 0,8 dB
  • Attenuazione a 5,8 GHz: 1,1 dB
  • Connettori: N maschio → RSMA maschio
  • Lunghezza cavo: 1 m
  • Serie: RAD-PIG-RSMA/N-1

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo d'antenna, diametro esterno: 5 mm, conduttore interno: rigido, attenuazione: 0,5 / 0,8 / 1,1 dB a 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, connessione: N (maschio) -> RSMA (maschio), lunghezza cavo: 1 m, disponibile articolo successivo senza piombo tecnicamente migliorato: codice articolo 1340131

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

tipo di cavo

Altro

impedenza

50 Ohm

lunghezza

1 m

esecuzione collegamento 1

Connettore

esecuzione collegamento 2

Connettore

tipo di connettore collegamento 1

Altro

tipo di connettore collegamento 2

Altro

dimensione della schermatura

1 DECIBEL

CABLE-FLK10/OE/0,14/ 2,0M