› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

CABLE-FLK10/OE/0,14/10,0M

Cod. Rexel CX2903368
Cod. Produttore 2903368
Cod. EAN 4046356732963

Informazioni principali

  • Serie: RIF-0-RPT
  • Tensione ingresso: 24 V DC
  • Contatti: 1 scambio
  • Connessione: push-in
  • Relè con: contatti dorati
  • Tipo relè: multistrato
  • Base relè: con espulsore
  • Montaggio: modulo portarelè

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo portarelè montato con connessione push-in, composto da: base relè con espulsore e relè a contatti dorati multistrato. Esecuzione contatti: 1 contatto di scambio. Tensione di ingresso 24 V DC

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

0,01 A

larghezza

6,2 mm

altezza

93 mm

profondità

78 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Oro

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

19,2 ... 36 V

CABLE-FLK10/OE/0,14/10,0M