Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Cod. Rexel
CX2315162
Cod. Produttore
2315162
Cod. EAN
4046356312936

Informazioni di prodotto

Modulo VARIOFACE progettato per facilitare l'installazione e migliorare l'efficienza operativa.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Connessione a vite semplice e sicura
  • Montaggio rapido su guide NS 35
  • Connettore femmina D-SUB a 9 poli per collegamenti affidabili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Affidabilità e durabilità nel tempo
  • Possibile risparmio energetico grazie a componenti ottimizzati

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Modulo VARIOFACE, con connessione a vite e connettore femmina D-SUB, per l'installazione su guide di montaggio NS 35, a 9 poli

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

34,7 mm

altezza

65,5 mm

profondità

45,1 mm

corrente nominale

2 A

tensione nominale

25 V

numero di poli

9

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

D-Sub

Produttore

CABLE-FCN40/1X50/ 8,0M/S7-OUT